MARTIN SPROCKET & GR
2080B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.56" Outside Diameter; 7.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2080A22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.56" Outside Diameter; 7.099" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 2080B22SS X 1-15/16 1/2X1/4" STD KW MTO
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 2080 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.56" Outside Diameter; 7.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI