MARTIN SPROCKET & GR
2080B24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2080 CHAIN 24 TEETH SINGLE ROW
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.2" Outside Diameter; 7.727" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2080A24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 2080 CHAIN 24T A-NO HUB
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.2" Outside Diameter; 7.727" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 2080B24SS 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 2080 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.2" Outside Diameter; 7.727" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 2080B24H X 1-7/16"
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 2080 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.2" Outside Diameter; 7.727" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 2080B24SS 1IN
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 2080 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.2" Outside Diameter; 7.727" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI