MARTIN SPROCKET & GR
35H70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.575" Outside Diameter; 8.358" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35JA28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 28T BORE FOR JA BUSHING
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.553" Outside Diameter; 3.349" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35JA32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.032" Outside Diameter; 3.826" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35JA26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.314" Outside Diameter; 3.111" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35H36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 35 CHAIN 36T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.511" Outside Diameter; 4.303" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI