SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
MarqueMARTIN SPROCKET & GRTaille de chaîne50-2Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
D50B12H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 12T HT DOUBLE 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
117,02 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D50B25H X 1-3/8 5/16X5/3 KWSS
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Le numéro de pièce BDI

QTÉ