MARTIN SPROCKET & GR
D50BTB20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T HT DOUBLE BORE FOR 2012 BUSH
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
151,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D50B16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T HT DOUBLE 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50B18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 18T HT DOUBLE 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50B20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50B22H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI