MARTIN SPROCKET & GR
D50B12H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 12T HT DOUBLE 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D50B12 X 1.125 ALT
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D50B12H X 1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D50BS12H X 1-1/8 1/4X1/8 KW
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D50A12H X 1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI