MARTIN SPROCKET & GR
D50P17H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T HT DOUBLE BORE FOR P BUSH
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
127,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D50B17H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T HT DOUBLE 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50ATB17H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T HT DOUBLE BORE FOR 1610 BUSH
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D50BS17H X 1-3/5 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1.6" Bore; 50-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D50A17SS 1.374 MTO
Roller Chain Sprocket; 1.374" Bore; 50-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI