MARTIN SPROCKET & GR
D50B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 60T DOUBLE 1-3/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50CTB60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 60T DOUBLE BORE FOR 2517 BUSH
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50Q60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 50 CHAIN 60 TEETH 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50SF60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 60T DOUBLE BORE FOR SF BUSH
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SF Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D50B60 X 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 50-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI