MARTIN SPROCKET & GR
D60Q24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 60-2 CHAIN 24T 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D60B24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 24T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D60B24H X 1-15/16 1/2X1/4 KW ALTERED
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D60B24H X 1-1/2 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D60BS24 45MM
Roller Chain Sprocket; 45MM Bore; 60-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 156.134MM Outside Diameter; 145.95MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI