MARTIN SPROCKET & GR
D60Q40H ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D60B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 40T DOUBLE 1-1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D60B40 1-7/16
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D60BTB40
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI