MARTIN SPROCKET & GR
E60E76 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 76T TRIPLE BORE FOR E BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.584" Outside Diameter; 18.149" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E60B42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 42 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E60B19H ROLLER CHAIN SPROCKET ; RSB 60-3 CHAIN 19T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI