MARTIN SPROCKET & GR
80BTB10 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.678" Outside Diameter; 3.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1215 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 25T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80TTA24-50 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 80CHAIN 24T 3IN BORE STEEL 1160RPM
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI