SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
64 articles ont été trouvés
MarqueMARTIN SPROCKET & GRArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
SUL225 JAW COUPLING SPIDER ; 4.98" OD URETHANE
4.98" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 7/8" Thickness; ML225 | MS225 Size or Series; 3600 Max Speed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40-8M-50-2012 PIGNON ; HTS TB 50 2012
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 40 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 110.236MM Flange OD; 100.49MM OD; 101.86MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
259,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML110 3/4 JAW CPLG HUB ; 3/4" BORE 3-5/16" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML090 1/2 JAW CPLG HUB ; 1/2" BORE 2-1/8" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 2.125" Outside Diameter; 0.813" Length Thru Bore; ML090 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 140 | Hytrel 420In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
SUL110 JAW COUPLING SPIDER ; 3-5/16" OD URETHANE
3-5/16" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 3/4" Thickness; ML110 | MS110 Size or Series; 3600 Max Speed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ