SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
5 articles ont été trouvés
MarqueMARTIN SPROCKET & GRArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents13
MARTIN SPROCKET & GR
60BB13H 5/8 IDLER SPROCKET ; 3/4" P 13T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 13T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,90 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 13T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.746" Outside Diameter; 1.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,66 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 13T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,82 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 13T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,46 $ / Chaque

QTÉ