SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
13 articles ont été trouvés
MarqueMARTIN SPROCKET & GRArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents30
MARTIN SPROCKET & GR
40BS30 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 30T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,60 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
06B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 96.342MM Outside Diameter; 91.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
59,72 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B30SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; STAINLESS STEEL-STK
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 103,14 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 30T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
65,80 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 30T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,74 $ / Chaque

QTÉ