MARTIN SPROCKET & GR
2012 1 15/16 TAPERED BUSHING ; 1-15/16" BORE 2-3/4" OD 1-1/4" LTB
Shaft Bushing; 1-15/16" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
38,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
2 B 68 SDS V-BELT SHEAVE ; 2 GROOVES 7.15" OD BUSHED
Transmission Pulley; 2 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
119,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
CHB2204MHI HANGER BEARING ; 2" BORE HARD IRON
Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
P29-14M-85-MPB PIGNON ; HTS 85 MPB
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 29 Teeth; 93.675MM Face Width; Rough Bore; 141.224MM Flange OD; 126.58MM OD; 129.235MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.313" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI