MARTIN SPROCKET & GR
50BS48 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 48T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.911" Outside Diameter; 9.556" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 48T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60SF48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 48T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.893" Outside Diameter; 11.468" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80A48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 48T 1-1/4" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI