MARTIN SPROCKET & GR
100B21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 21T 1-5/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.388" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
208,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
2052B8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2.359" HUB DIA X 0.625" BORE X 0.343" WD
Roller Chain Sprocket; 2052 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.77" Outside Diameter; 3-17/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1011 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 1.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 15/16" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" P 15T 1-1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.956" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 12T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI