SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
5 articles ont été trouvés
MarqueMARTIN SPROCKET & GRArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents28
MARTIN SPROCKET & GR
40BS28 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 28T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,72 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS28 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 28T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,88 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 28T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.106" Outside Diameter; 6.698" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
84,34 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
TS528 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 5.6" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
444,42 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 80A28 X 3.152
Roller Chain Sprocket; 3.152" Bore; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ