MARTIN SPROCKET & GR
10EM QUADRA-FLEX SLEEVE ; 7-1/16" OD THERMOPLASTIC RUBBER
7-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Thermoplastic Rubber; 1-5/8" Between Shaft Ends; 3-7/16" Width; 10 Size or Series; 3600 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
185,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
8HS QUADRA-FLEX SLEEVE ; 5-1/16" OD HYTREL
5-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-1/8" Between Shaft Ends; 2-1/2" Width; 8 Size or Series; 4500 Max Speed; 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
268,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS16 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
8S 1 5/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-5/8" BORE 5.45" OD 3-1/4" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,57 $ / Chaque
DISPONIBLE