MARTIN SPROCKET & GR
8S 1 5/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-5/8" BORE 5.45" OD 3-1/4" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
8S 1 7/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-7/8" BORE 5.45" OD 3-1/4" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-7/8" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
8S 1 1/2 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-1/2" BORE 5.45" OD 3-1/4" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/2" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
8S 42MM SLEEVE CPLG FLANGE ; 8 SIZE SPACER CAST IRON
Hub, Elastomeric Coupling; 42MM Bore; 138MM Outside Diameter; 82.55MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 53.188MM Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
8S 1 1/4 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-1/4" BORE 5.45" OD 3-1/4" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/4" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI