SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
10 articles ont été trouvés
MarqueMARTIN SPROCKET & GRArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents18
MARTIN SPROCKET & GR
6018 1 3/4 CHAIN CPLG HUB ; 1-3/4" BORE 3-1/2" HUB DIA
1-3/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS18 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 18T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
6018 1 5/8 CHAIN CPLG HUB ; 1-5/8" BORE 3-1/2" HUB DIA
1-5/8" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,91 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
6018 1 3/8 CHAIN CPLG HUB ; 1-3/8" BORE 3-1/2" HUB DIA
1-3/8" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,91 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS18 1 3/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T 1-3/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 40 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque

QTÉ