SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
136 articles ont été trouvés
MarqueMARTIN SPROCKET & GRArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
6018 1 3/4 CHAIN CPLG HUB ; 1-3/4" BORE 3-1/2" HUB DIA
1-3/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS16HT 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T HT 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
SF 1 3/8 QD BUSHING ; 1-3/8" BORE 3-1/8" OD 2-1/16" LTB
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
10EM QUADRA-FLEX SLEEVE ; 7-1/16" OD THERMOPLASTIC RUBBER
7-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Thermoplastic Rubber; 1-5/8" Between Shaft Ends; 3-7/16" Width; 10 Size or Series; 3600 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
185,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
11E QUADRA-FLEX SLEEVE ; 8-3/16" OD EPDM
8-3/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-7/8" Between Shaft Ends; 4" Width; 11 Size or Series; 3600 Max Speed; 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
338,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ