MARTIN SPROCKET & GR
40BB35H 5/8 IDLER SPROCKET ; IDLER 5/8" BORE 40 CHAIN SIZE 35T
Roller Chain; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 35 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D12B35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 223.088MM Outside Diameter; 212.52MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 35T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.319" Outside Diameter; 6.973" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI