MARTIN SPROCKET & GR
40BTB54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 54T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.884" Outside Diameter; 8.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S654 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-3/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI