MARTIN SPROCKET & GR
S20-6 WELD ON HUB ; 3-9/16" OD BUSHED 3-7/16" PILOT DIA
3-9/16" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 0.45" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
08BTB24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 24T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS12 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 12T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
ML075 5/8 JAW CPLG HUB ; 5/8" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.813" Length Thru Bore; ML075 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 81 | Hytrel 242In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS40 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 40T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,50 $ / Chaque
DISPONIBLE