MARTIN SPROCKET & GR
C880 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-13/16" Max Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
C864 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
C856 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 56 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI