MARTIN SPROCKET & GR
SRL110 JAW COUPLING SPIDER ; 3-5/16" OD NBR
3-5/16" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 3/4" Thickness; ML110 | MS110 Size or Series; 3600 Max Speed; 756 | 1014In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D50B16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T HT DOUBLE 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
M 3 7/16 QD BUSHING ; 3-7/16" BORE 6-1/2" OD 6-3/4" LTB QD
Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
12B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 107.188MM Outside Diameter; 97.65MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI