SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6 articles ont été trouvés
MarqueMARTIN SPROCKET & GRArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents40
MARTIN SPROCKET & GR
35BS40 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 40T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,88 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BTB40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 40T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
157,72 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 40T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
128,76 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 40T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,56 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BTB40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 40T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,40 $ / Chaque

QTÉ