MARTIN SPROCKET & GR
DS60A16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE/SINGLE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS40A18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS80A22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE/SINGLE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.555" Outside Diameter; 7.027" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI