MARTIN SPROCKET & GR
60SK26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 26T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS26 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 26T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS26 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 26T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60A26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 26T 23/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2050B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.52" Outside Diameter; 5.223" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI