SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,475 articles ont été trouvés
MarqueMARTIN SPROCKET & GRArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
35B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 19T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.472" Outside Diameter; 2.279" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS10 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 10T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.759" Outside Diameter; 2.427" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
5 5V 1320 E V-BELT SHEAVE ; 5 GROOVES 13.2" OD BUSHED
Transmission Pulley; 5 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 13.1" Pitch Minimum; 13.1" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
535,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
14L075 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 3/4" BELT WID 3/8"CH BELT PIT L STYLE
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 1-59/64" Flange OD; 1.641" Outside Diameter; 1.671" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D40B13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ