MARTIN SPROCKET & GR
DS60ATB24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 24T HT BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS60ATB18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 18T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS40A15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS80A13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 13T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI