MARTIN SPROCKET & GR
40BS25 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
68,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D40B25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T HT DOUBLE 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
129,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
120R25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.774" Outside Diameter; 11-31/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BB25H 3/4 IDLER SPROCKET ; 5/8" P 25T HT BALL BRG 3/4" BORE
Roller Chain; 3/4" Bore; 50 Chain Size; 25 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 25T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI