MARTIN SPROCKET & GR
ML150 1 3/4 JAW CPLG HUB ; 1-3/4" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BS14 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 14T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
3020 2 15/16 TAPERED BUSHING ; 2-15/16" BORE 4-1/4" OD 2" LTB
Shaft Bushing; 2-15/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
71,29 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
12H QUADRA-FLEX SLEEVE ; 9-9/16" OD HYTREL
9-9/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 2-5/16" Between Shaft Ends; 4-11/16" Width; 12 Size or Series; 2800 Max Speed; 31500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 022,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
6HS QUADRA-FLEX SLEEVE ; 3-3/4" OD HYTREL
3-3/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 7/8" Between Shaft Ends; 1-7/8" Width; 6 Size or Series; 6000 Max Speed; 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
173,30 $ / Chaque
DISPONIBLE