MARTIN SPROCKET & GR
100A76 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30.973" Outside Diameter; 30.248" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
16A76 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 629.361MM Outside Diameter; 614.64MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
12A76 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 472.034MM Outside Diameter; 460.98MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
32A76 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1258.722MM Outside Diameter; 1229.28MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
28A76 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1101.395MM Outside Diameter; 1075.62MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI