MARTIN SPROCKET & GR
40BS24 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 24T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
62,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
S2024BS 1/2 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL BS
Spur Gear; 1/2" Bore; 1.2" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/16" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS24 1 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-5/8" BORE 60 CHAIN 24 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS24 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 24T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS24 1 1/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 24T 1-1/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI