MARTIN SPROCKET & GR
TS828 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
202,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
12B28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 180.492MM Outside Diameter; 170.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35B28SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; STAINLESS STEEL-STK
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.553" Outside Diameter; 3.349" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
41B28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 28T MINIMUM PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35A28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 28T 1/2" MIN PLAIN A PLATE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.553" Outside Diameter; 3.349" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI