MARTIN SPROCKET & GR
C6120 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 120 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/16" Max Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S6120 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 120 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-13/16" Max Bore; 5-1/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TS6120 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 120 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-13/16" Max Bore; 5" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI