MARTIN SPROCKET & GR
S1022 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 2.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/8" Max Bore; 1-7/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TS1022 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 2.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/16" Max Bore; 1-13/16" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR S1022 X 22MM 8X3.3MM KW 2SS
Spur Gear; 22MM Bore; 55.88MM Pitch Diameter; 10 DP; 25.4MM Face Width; Finished Bore; 22 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 47.625MM Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI