MARTIN SPROCKET & GR
W624Q WORM GEAR ; RIGHT HAND THREADED
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
303,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
W624 WORM GEAR ; 4" PITCH DIA 6 DP 1" FACE WIDTH
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-7/8" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
W624D WORM GEAR ; ROUGH BORE 6 DP PITCH 24 TEETH
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
W324 WORM GEAR ; RIGHT HAND THREADED
Worm Gear; 8" Pitch Diameter; 3 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.5" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
W424 WORM GEAR ; RIGHT HAND THREADED
Worm Gear; 6" Pitch Diameter; 4 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI