MARTIN SPROCKET & GR
B648-2 BEVEL GEAR ; BEVEL GEAR & PINION-STK
Bevel Gear; 8" Pitch Dia; 6 DP; 1.17" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
C648 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-13/16" Max Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TS648 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S648 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4-1/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
W648 WORM GEAR ; RIGHT HAND THREADED
Worm Gear; 8" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI