MARTIN SPROCKET & GR
TS654 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S654 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-3/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR S654 X 1-1/2 KW 2SS
Spur Gear; 1-1/2" Bore; 9" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-3/8" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR C654 1-7/16IN KWY AND 2 SS
Spur Gear; 1-7/16" Bore; 9" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI