MARTIN SPROCKET & GR
40BS60 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 60T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 60T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
S560 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-13/16" Max Bore; 4-3/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 343,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 60T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
E50SF60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 60 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI