MARTIN SPROCKET & GR
TS684 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-13/16" Max Bore; 5" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S684 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
C684 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/16" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI