MARTIN SPROCKET & GR
80A84 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 27.326" Outside Diameter; 26.744" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80C84 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 27.326" Outside Diameter; 26.744" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
84L075 SD SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 3/8" P 84T 3/4"WIDE BORED FOR SD BUSHING
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 84 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 9.997" Outside Diameter; 10.027" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
C584 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 16.8" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-9/16" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS84 1 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.495" Outside Diameter; 20.058" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI