SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
MarqueMORSE INDUSTRIALTaille de chaîne40Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MORSE INDUSTRIAL
40 O/L CHAIN OFFSET LINK ; 40 CHAIN 1/2" CHAIN PITCH COTTERED
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,13 $ / Chaque

QTÉ

MORSE INDUSTRIAL
40 RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; 40 1/2" PITCH RIVETED 10FT
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,42 $ / Pied

QTÉ

MORSE INDUSTRIAL
350-AG428 LIMITEUR DE COUPLE PIGNON ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
208,12 $ / Chaque

QTÉ

MORSE INDUSTRIAL
40SS O/L CHAIN OFFSET LINK ; 40 CHAIN 1/2" SS
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,73 $ / Chaque

QTÉ