NSK
ASS205-100NR INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
3310NRJC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 50MM BOREX110MM ODX44.4MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI