SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
48 articles ont été trouvés
MarqueNSKArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NSK
ASS205-100NR INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
NUP208ET CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 40MM BOREX80MM ODX18MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
190,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NSK
6012 DEEP GROOVE BALL BRG ; 60MM BOREX95MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

NSK
6205C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W SR OPEN 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

NSK
6012DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 60MM BOREX95MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
122,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
15

QTÉ