SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
12 articles ont été trouvés
MarqueNSKArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NSK
6012ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 60MM BOREX95MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
R10 DEEP GROOVE BALL BRG ; 5/8" BOREX1-3/8" ODX11/32 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NSK
6004DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 20MM BOREX42MM ODX12MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
245

QTÉ

NSK
22309EAE4C3 SPHERICAL ROLLER BRG ; 45MM BOREX100MM ODX36MM W 2-ROW
Spherical Roller Bearing; 45MM Straight Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
445,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

NSK
UC204D1 INSERT BRG MOUNTED UNIT ; ROUND BORE 20MM ID 47MM OD 31MM W
Insert Bearing; 20MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
30

QTÉ